| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-63098-D54-TBP25W0100N2U6R1W Herst.-Nr.: TBP25W0100N2U6R1W EAN/GTIN: 4260390220228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse, Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Plattenbefestigung per Lochbild 80/77 x 60 mm, Gehäuse mit Materialstärke 2.5 mm (Befestigung) und 2.5 mm (Gabel), Lichte Weite 42 mm, Radfelge aus Polyamid mit einer Lauffläche aus robustem Polyurethan in rot, Nabenbreite 40 mm, Rollenlager (inkl. komplettem Achsmaterial), kleiner Metall-Fadenschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,84 KG | Durchmesser: | ø 100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cascoo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |