Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Alpha, Kunstleder, Sitzhöhe 600-870 m 157389-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157389-YY
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9131-0551HR-535
EAN/GTIN:
     4016849535203
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Arbeitsdrehstuhl Alpha, Kunstleder, Sitzhöhe 600-870 mm, Bodengleiter, Fußring, schwarz Der Arbeitsdrehstuhl Alpha bietet sich optimal für lange Sitztätigkeiten an. Seine ergonomische Sitzfläche gibt Ihrem Becken halt und seine extrahohe, großflächige Rückenlehne stützt permanent Ihre Lendenwirbel. So wird Ihr Rücken optimal geschont. Arbeitsdrehstuhl Alpha für hervorragenden Sitzkomfort Ergonomische Sitzfläche mit Beckenstütze Rückenlehne unterstützt die Lendenwirbel und entlastet den Rücken Mit stufenloser Gasfeder-Höhenverstellung Drehstuhl mit Rollen oder Gleitern erhältlich Unterbau = Gleiter mit Fußring Sitz Höhe = 600 - 870 mm Sitz Breite = 460 mm Sitz Tiefe = 440 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Kunstleder Rückenlehne Höhe = 530 mm Rückenlehne Breite = 450 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 570 - 630 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Rollen Material = Polyamid Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 17,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
17.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Polyamid
Rückenlehne Breite:
450 mm
Rückenlehne Höhe:
530 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
570 - 630 mm
Sitz Breite:
460 mm
Sitz Höhe:
600 - 870 mm
Sitz Tiefe:
440 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Kunstleder
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Gleiter mit Fußring
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.