| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-157253-YY Herst.-Nr.: 8701 EAN/GTIN: 4250101106705 |
| |
|
| | |
| Justrite® Randbefestiger für Flach-Auffangwanne aus PE Mit einem Randbefestiger für eine asecos® Flach-Auffangwanne geben Sie Ihren Bodenelementen einen festen Stand. Die Befestiger werden im Boden verschraubt, wodurch Ihre Auffangwanne sicher am vorgesehen Ort bleibt. Randbefestiger für eine asecos® Flach-Auffangwanne aus verzinktem Stahl Einfach zu montieren Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien Marke = asecos® Weitere Informationen: | | Marke: | asecos® | HEIGHT GRO: | 155.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 20.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39251000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Zufall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,52* | € 12,31* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 12,73* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,02* | € 17,33* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,46* | € 17,98* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,87* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|