Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Stapler-Schneepflug mit PU-Schürfleiste, Schildbreite 157165-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157165-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-U-V 150, LACKIERT ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462036499
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Bauer® Stapler-Schneepflug mit PU-Schürfleiste, Schildbreite 1.500 mm Dieser Stapler-Schneepflug ermöglicht es, einen Gabelstapler mit geringem Aufwand zu einem Schneeräumfahrzeug umzubauen. Durch einen automatischen Niveau-Ausgleich eignet sich der Pflug auch für den Einsatz auf unebenen Fahrbahnoberflächen. Schneepflug mit Polyurethanschürfleiste und einstellbarem Bodenabstand Pendelaufhängung für automatischen Niveau-Ausgleich Verschraubte Schürfleiste leicht auswechselbar Räumschild 2-stufig nach links und rechts verstellbar Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Radlader Räumbreiten, mm = 1.500/1.300/1.100 Schneeschieber Verstellbarkeit = 2-fach links und rechts Schieber Material = Stahl Schieber Oberfläche = lackiert Schild Form = gewalzt Schild Breite = 1500 mm Schürfleiste Typ = starr Schürfleiste Material = Polyurethan (PU) Schürfleiste Oberfläche = lackiert Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 60 mm Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite = 165 mm Gabelabstand = 412 mm Sicherung mit Kette am Gabelträger = ja RAL Farbe = RAL 2000 gelborange
Weitere Informationen:
Gabelabstand:
412 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
60 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite:
165 mm
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Räumbreiten, mm:
1.500\/1.300\/1.100
Schieber Material:
Stahl
Schieber Oberfläche:
lackiert
Schild Form:
gewalzt
Schild Breite:
1500 mm
Schürfleiste Material:
Polyurethan (PU)
Schürfleiste Oberfläche:
lackiert
Schürfleiste Typ:
starr
Sicherung mit Kette am Gabelträger:
ja
Schneeschieber Verstellbarkeit:
2-fach links und rechts
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Radlader\;
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1730.00 mm
WEIGHT GRO:
197.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84302000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.241,87*
€ 2.363,18*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.240,05*
€ 2.363,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.323,11*
€ 2.444,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.329,23*
€ 2.465,48*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 2.379,30*
€ 2.514,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.514,29*
€ 2.992,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.491,63*
€ 2.965,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.425,26*
€ 2.886,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,77*
€ 2.847,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,30*
€ 2.831,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.