Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4428-58-0000-1, Bauer Schneepflug Typ SCH-U-V 150, lackiert, Gelborange, RAL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522800
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-58-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462036499
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4428-58-0000-1, Schneepflug Typ SCH-U-V 150, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
197000 GRAMM
Schildhöhe:
626 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
412 mm
Aufnahme-Innenbreite:
165 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Einstellbare Räumbreiten:
1229 mm | 1410 mm | 1500 mm
Schildbreite:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
197 kg
Länge:
1730 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
630 mm
Versand-Länge:
1730 mm
Versand-Breite:
1500 mm
Versand-Höhe:
630 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.234,19*
€ 2.361,64*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.232,55*
€ 2.361,66*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.313,26*
€ 2.443,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.332,45*
€ 2.463,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.254,25*
€ 2.473,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.443,24*
€ 2.907,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.405,79*
€ 2.862,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.346,31*
€ 2.792,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,66*
€ 2.760,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.313,26*
€ 2.752,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.