Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbehälter für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Swe 156785-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156785-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FKG-B102
EAN/GTIN:
     4260279520579
Suchbegriffe:
Kehrgutbehälter
Auffangbehälter für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 100 Ein Auffangbehälter für eine Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper nimmt Ihr Kehrgut sicher auf. Der leichte Behälter lässt sich leicht entleeren und mit wenigen Handgriffen an einem Profi Sweeper anbringen. Kunststoff-Auffangbehälter für Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper Mit 2 großen Schwenkrollen Schnelle Montage und Entleerung Marke = Limpar Höhe = 400 mm Breite = 1060 mm Tiefe = 440 mm Material = ABS-Kunststoff Oberfläche = glatt Farbe = schwarz RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Tragkraft = 30 kg Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1060 mm
Eigengewicht:
10 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
400 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Tiefe:
440 mm
Marke:
Limpar
Tragkraft:
30 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84799070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,14*
€ 526,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.