Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 100, Benzinmoto 156783-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156783-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FKN-F4 + FSM-B102
EAN/GTIN:
     4260279521361
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine benzin
handkehrmaschine
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 100, Benzinmotor, Kehrbreite 1.000 mm Die Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 100 eignet sich besonders für die professionelle Beseitigung von groben Verschmutzungen auf Flächen und Gehwegen wie z.B. Laub oder Schnee die im Verlauf der Jahreszeiten auftreten können. Luftbereifte Räder zur Dämpfung und komfortablen Abfederung 5 Fahr- und 5 Bürstengeschwindigkeiten Witterungsbeständige Radfelgen in Verbindung mit einem 360° Radfreilauf Bürste in 5 Stufen schwenkbar Zentrale Bürstenhöhenverstellung Korrosionsschutz durch Phosphatierung und hochwertige Pulverbeschichtung Schneeräumschild im Lieferumfang enthalten Kehrbreite = 1000 mm Antrieb = Benzinmotor Leistung = 3,0 kW Hubraum = 163 cm³ Schallpegel = 94 dB(A) Motorleerlaufdrehzahl = 3000 RPM Tankinhalt = 1,4 l Verbrauch = 1 l/h Vorwärtsgänge Anzahl = 5 Rückwärtsgänge Anzahl = 0 Bürste Material = Nylon Bürste Farbe = weiß Bürste Durchmesser = 330 mm Bürstengeschwindigkeit variabel = ja Bürste Geschwindigkeit max. = 310 RPM Gehäuse Material = Stahl Gehäuse Oberfläche = pulverbeschichtet Gehäuse Farbe = rot Bereifung = Luft Rad Durchmesser = 300 mm Felge Material = Kunststoff Felge Oberfläche = kunststoffbeschichtet Felge Farbe = weiß Starter = manuell Öltankkapazität = 0,65 l Höhe = 590 mm Breite = 1400 mm Tiefe = 1000 mm Eigengewicht = 85 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Rückwärtsgänge Anzahl:
0
Vorwärtsgänge Anzahl:
5
Bereifung:
Luft
Breite:
1400 mm
Bürste Durchmesser:
330 mm
Bürste Farbe:
weiß
Bürste Material:
Nylon
Bürstengeschwindigkeit variabel:
ja
Eigengewicht:
85 kg
Felge Farbe:
weiß
Felge Material:
Kunststoff
Felge Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
590 mm
Hubraum:
163 cm³
Kehrbreite:
1000 mm
Leistung:
3.0 kW
Gehäuse Material:
Stahl
Bürste Geschwindigkeit max.:
310 RPM
Motorleerlaufdrehzahl:
3000 RPM
Öltankkapazität:
0.65 l
Rad Durchmesser:
300 mm
Schallpegel:
94 dB(A)
Starter:
manuell
Tankinhalt:
1.4 l
Tiefe:
1000 mm
Verbrauch:
1 l/h
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
98.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.579,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,80*
€ 3.499,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.873,76*
€ 3.419,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.701,23*
€ 3.214,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.628,00*
€ 3.127,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.579,07*
€ 3.069,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.