Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70, Benzinmotor 156782-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156782-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FKV-G3 + FSS-C68
EAN/GTIN:
     4260279521378
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine benzin
handkehrmaschine
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70, Benzinmotor, Kehrbreite 700 mm Die Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70 eignet sich ideal für den privaten Einsatz, um Haus und Hof schnell von groben Verschmutzungen wie z.B. Laub oder Schnee zu befreien. Mit diesem kraftvollen Helfer lassen sich Reinigungsarbeiten leicht und professionell erledigen. Kraftvoller 4-Takt-Benzinmotor 1 Fahrgeschwindigkeit, 1 Bürstengeschwindigkeit 360° Radfreilauf Bürsten vom Lenker aus schwenkbar in alle Richtungen Bürstendruck Stufenlos einstellbar Schneeräumschild im Lieferumfang enthalten Kehrbreite = 700 mm Antrieb = Benzinmotor Leistung = 2,2 kW Hubraum = 135 cm³ Schallpegel = 95 dB(A) Motorleerlaufdrehzahl = 3000 RPM Tankinhalt = 0,77 l Verbrauch = 1 l/h Vorwärtsgänge Anzahl = 1 Rückwärtsgänge Anzahl = 0 Bürste Material = Polyurethan (PU) Bürste Farbe = weiß Bürste Durchmesser = 250 mm Bürste Geschwindigkeit max. = 240 RPM Gehäuse Material = Stahl Gehäuse Oberfläche = pulverbeschichtet Gehäuse Farbe = rot Bereifung = Luft Rad Durchmesser = 300 mm Felge Material = Kunststoff Felge Oberfläche = kunststoffbeschichtet Felge Farbe = weiß Starter = manuell Öltankkapazität = 0,55 l Höhe = 690 mm Breite = 990 mm Tiefe = 680 mm Eigengewicht = 45 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Rückwärtsgänge Anzahl:
0
Vorwärtsgänge Anzahl:
1
Bereifung:
Luft
Breite:
990 mm
Bürste Durchmesser:
250 mm
Bürste Farbe:
weiß
Bürste Material:
Polyurethan (PU)
Eigengewicht:
45 kg
Felge Farbe:
weiß
Felge Material:
Kunststoff
Felge Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Gehäuse Farbe:
rot
Gehäuse Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
690 mm
Hubraum:
135 cm³
Kehrbreite:
700 mm
Leistung:
2.2 kW
Gehäuse Material:
Stahl
Bürste Geschwindigkeit max.:
240 RPM
Motorleerlaufdrehzahl:
3000 RPM
Öltankkapazität:
0.55 l
Rad Durchmesser:
300 mm
Schallpegel:
95 dB(A)
Starter:
manuell
Tankinhalt:
0.77 l
Tiefe:
680 mm
Verbrauch:
1 l/h
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.398,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,10*
€ 1.888,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,49*
€ 1.835,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,28*
€ 1.729,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,54*
€ 1.694,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,05*
€ 1.663,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.