Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Aufbauregal für Kleingebinde, Typ RG-1 156769-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156769-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22753
EAN/GTIN:
     4250101136405
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
asecos® Aufbauregal für Kleingebinde, Typ RG-1 Das Aufbauregal asecos® für Kleingebinde ermöglicht Ihnen eine sichere Lagerung von Kleingebinden unterschiedlicher Größe. Die Kleingebinde können übersichtlich und leicht zugänglich gelagert werden. Aus Stahl, verzinkt Mit Gitterrost 3-fach stapelbar Einfacher Aufbau Viel Zubehör Außenmaß Höhe = 790 mm Außenmaß Breite = 835 mm Außenmaß Tiefe = 1120 mm Fassgröße = Kleingebinde Lagerort = im Arbeitsraum Ebenen Anzahl = 1 Fachlast max. = 850 kg GHS-Gefahrenklasse = 2.6 Entzündbare Flüssigkeiten 4.1 Gewässergefährdend Feldtyp = Grundfeld
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
1
Außenmaß Höhe:
790 mm
Außenmaß Breite:
835 mm
Außenmaß Tiefe:
1120 mm
Fassgröße:
Kleingebinde
Feldtyp:
Grundfeld
GHS-Gefahrenklasse:
2.6 Entzündbare Flüssigkeiten\;4.1 Gewässergefährdend\;
Lagerort:
im Arbeitsraum
Fachlast max.:
850 kg
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
870.00 mm
DEPTH GRO:
1120.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Weitere Suchbegriffe: kleingebinderegal gr, Kleingebinderegale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.