Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasflaschen-Schrank, Doppelflügeltür, HxBxT 1.500 x 1. 156710-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156710-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2846
EAN/GTIN:
     4250101106941
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Propangasflaschen-Schrank, Doppelflügeltür, HxBxT 1.500 x 1.680 x 690 mm Mit dem Propangasflaschen-Schrank können Sie Druckgasflaschen den Vorschriften entsprechend und sicher im Außenbereich lagern. Der Schrank ist mithilfe eines Zylinderschlosses abschließbar, somit sind die Gasflaschen vor Diebstahl oder unbefugtem Zugriff geschützt. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Be- und Entlüftung durch Lüftungsöffnungen Komplett aus feuerverzinktem Stahlblech Inkl. Rückwand, Zwischenboden, Bodenrost und Warnsymbol-Aufkleber Im Drehgriff integriertes Zylinderschloss Zerlegte Anlieferung, leichte Montage Lagerort = im Freien Kapazität 11-kg-Flaschen = 20 Kapazität 33-kg-Flaschen = 9 Außenmaß Höhe = 1500 mm Außenmaß Breite = 1680 mm Außenmaß Tiefe = 690 mm Boden Typ = Stahlplatte Türen Anzahl = 2 Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = links rechts Anlieferung = zerlegt Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Türen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
1500 mm
Außenmaß Breite:
1680 mm
Außenmaß Tiefe:
690 mm
Boden Typ:
Stahlplatte
Eigengewicht:
110 kg
Kapazität 11-kg-Flaschen:
20
Kapazität 33-kg-Flaschen:
9
Lagerort:
im Freien
Oberfläche:
feuerverzinkt
Türanschlag:
links\;rechts\;
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1680.00 mm
DEPTH GRO:
890.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,73*
€ 846,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,45*
€ 870,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,68*
€ 905,03*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 811,97*
€ 912,36*
€ 4,95*
ab € 829,31*
€ 930,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,36*
€ 1.085,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,88*
€ 1.054,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,26*
€ 1.021,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,97*
€ 966,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.