Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 2.0 155610-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155610-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657147-AS
EAN/GTIN:
     4038933326061
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 2.000 x 800 mm, Ahorn Der Profi Tisch ist höhenverstellbar und lässt sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Er trägt so zu einer ergonomischen und rückenschonenden Arbeitshaltung bei. Schreibtisch mit Arbeitsfläche aus 3-Schicht-Feinspanplatte Zuverlässiger Oberflächenschutz durch Melaminharzbeschichtung Höhenverstellbarer Tisch für ergonomische Arbeitshaltung Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = Ahorn Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Ahorn
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,8242*
€ 354,8742*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,43*
€ 355,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,76*
€ 356,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,84*
€ 395,91*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,85*
€ 406,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,58*
€ 477,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,49*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 610,15*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 609,84*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 608,47*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 458,81*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 457,76*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 457,05*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 423,18*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 422,25*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 422,34*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 157,05*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 115,93*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 253,61*
Zubehör
Geramöbel
N-657008-OS
ab € 166,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.