Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.8 155608-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155608-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657146-NS
EAN/GTIN:
     4038933322360
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch Profi, 4-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.800 x 800 mm, Nussbaum Der Profi Tisch ist höhenverstellbar und lässt sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Er trägt so zu einer ergonomischen und rückenschonenden Arbeitshaltung bei. Schreibtisch mit Arbeitsfläche aus 3-Schicht-Feinspanplatte Zuverlässiger Oberflächenschutz durch Melaminharzbeschichtung Höhenverstellbarer Tisch für ergonomische Arbeitshaltung Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Farbe = Nussbaum Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1800 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Nussbaum
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,0415*
€ 328,6015*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,37*
€ 328,81*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,15*
€ 330,32*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,07*
€ 368,34*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,73*
€ 379,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,31*
€ 451,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,73*
€ 378,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,45*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,41*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 608,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 610,49*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 609,67*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 460,98*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 459,91*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 458,48*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 420,55*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 423,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 421,57*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
ab € 157,54*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
ab € 115,74*
Zubehör
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 252,76*
Zubehör
Geramöbel
N-657008-OS
ab € 165,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.