Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Profi, C-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.2 155469-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155469-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647102-LS
EAN/GTIN:
     4038933233758
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Profi, C-Fuß Gestell, höhenverstellbar, BxT 1.200 x 800 mm, lichtgrau Der 2-säulige Schreibtisch mit C-Fuß-Gestell ist in vielen Größen erhältlich. Stimmen Sie die Maße einfach auf Ihre Platzbedürfnisse bzw. die vorliegenden Räumlichkeiten ab. Arbeitsplatte aus 3-schichtiger Feinspanplatte Beschichtung aus Melaminharz für hohen Oberflächenschutz C-Fuß-Gestell aus beschichtetem Stahl Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhenverstellung = automatisch Höhe = 680 - 820 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1200 mm
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
automatisch
Kabelkanal:
ja
Serie:
Profi
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Schreibtische
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,7248*
€ 306,1748*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,53*
€ 306,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,64*
€ 307,48*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,32*
€ 337,69*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,98*
€ 351,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,12*
€ 417,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 375,49*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,08*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,83*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,77*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 360,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 384,34*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,35*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,54*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,98*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,41*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,24*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,57*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.