Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Hocker Pilates, 3D-Stoff, Sitzhöhe 540-730 154384-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-154384-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     45 2 242 1 2
EAN/GTIN:
     4055091041629
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Global Stole A/S Hocker Pilates, 3D-Stoff, Sitzhöhe 540-730 mm, rot Der Hocker Pilates mit 3D-Sitz ermöglicht Ihnen bei sitzenden Tätigkeiten eine ergonomische und gesunde Körperhaltung einzunehmen. Durch die Lenkrollen sind Sie flexibel und beweglich. Luftpolstersitz Farbiger Kunstleder Sitzbezug, in verschiedenen Farben wählbar Stufenlos höhenverstellbar Rundrohrgestell mit Aluminium-Fußkreuz mit 5 Lenkrollen Sitz Höhe = 540 - 730 mm Sitz Durchmesser = 330 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Gummi Holz Textil Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = rot Gestell Farbe = silber Gestell Material = Aluminium Stahl Unterbau = Rollen Rollen Feststellfunktion = manuell Rollen Material = Polyamid Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 6,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
6.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
rot
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Aluminium\;Stahl\;
Rollen Material:
Polyamid
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Sitz Höhe:
540 - 730 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Gummi\;Holz\;Textil\;
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Rollen
Sitz Durchmesser:
330 mm
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
478.00 mm
WIDTH GRO:
478.00 mm
DEPTH GRO:
196.00 mm
WEIGHT GRO:
7.389500 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.