Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, offen, für Industrie-Palette, verzin 153613-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153613-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.101
EAN/GTIN:
     4035694010901
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, offen, für Industrie-Palette, verzinkt, Höhe 1.000 mm Bei überschaubaren Platzverhältnissen in Lager- und Produktionshallen ist das Stapeln beladener Transportpaletten sehr nützlich. Mit dem offenen Palettenaufsatz CORDES für Industrie-Paletten können Sie diese 3-fach übereinander stapeln und damit erheblich Platz einsparen. Palettenaufsatz CORDES für Industrie-Paletten Aus verzinktem Stahlrohr 4 Stapelecken, 3-fach übereinander stapelbar Verfügbar in verschiedenen Höhen Höhe = 1000 mm Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = Längsseiten offen Breitseiten offen Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Längsseiten offen\;Breitseiten offen\;
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 194,54*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 159,72*
€ 196,47*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 160,25*
€ 196,49*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 196,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 211,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017388
ab € 139,14*
Ähnlich
Cordes
00017390
ab € 158,27*
Ähnlich
Cordes
00017393
ab € 159,39*
Ähnlich
Cordes
00017391
ab € 145,78*
Ähnlich
Cordes
00017394
ab € 171,09*
Ähnlich
Cordes
00017387
ab € 130,14*
Ähnlich
Cordes
00017389
ab € 146,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.