Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Gabelrolle Nylon, Einbaumaß 96 mm, Ø x Breite 82 x 91 152167-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152167-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     136852
EAN/GTIN:
     4053357019047
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
gabelrolle polyamid
gabelrolle
Wicke Gabelrolle Nylon, Einbaumaß 96 mm, Ø x Breite 82 x 91 mm, TK 750 kg Gabelrollen von Wicke aus Nylon sind optimal für den Transport schwerer Maschinen und anderer Gegenstände über glatte Böden. Das bruchsichere Material hat eine lange Lebensdauer und ist für häufiges Verfahren geeignet. Hubwagenrolle mit Rillenkugellager Nylonrollen (Polyamid) mit hoher chemischer Beständigkeit Besonders leichtgängiger Lauf mit hervorragendem Rollwiderstand Für den Einsatz auf glatten Böden geeignet Rad Breite = 91 mm Rad Durchmesser = 82 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 96 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = natur Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Tragkraft = 750 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Bruchsicher:
ja
Einbaumaß:
96 mm
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Polyamid
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
natur
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
91 mm
Rad Durchmesser:
82 mm
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
hervorragend
Tragkraft:
750 kg
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: gabelrolle wicke, Hubwagenrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 21,22*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 32,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.