Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Palette EPAL, LxB 1.200 x 800 mm 151191-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151191-YY
Hersteller:
     PALETTEN-SERVICE Hamburg
Herst.-Nr.:
     EURO IPPC
EAN/GTIN:
     4055091101132
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Mehrweg-Palette EPAL, LxB 1.200 x 800 mm Die Mehrweg-Palette EPAL, umgangssprachlich bekannt als Europalette oder Euro-Palette, ist eine genormte Transportunterlage und durch die Standardisierung für Transportaufgaben aller Art geeignet. Diese Mehrweg-Palette ist Neuware. Hochwertige Neuware Von 4 Seiten einfahrbar EPAL-zertifiziert Uneingeschränkt tauschbar im europäischen Paletten-Pool Hergestellt nach UIC 435-2 und 435-5 Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Einfahrmaße längs = 910 mm Einfahrmaße quer = 600 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfahrhöhe quer = 100 mm Belastbarkeit statisch = 4000 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Material = Holz Unterbau = Kufen
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Einfahrmaße längs:
910 mm
Einfahrmaße quer:
600 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Holz
Belastbarkeit statisch:
4000 kg
Unterbau:
Kufen
Unterfahrhöhe längs:
100 mm
Unterfahrhöhe quer:
100 mm
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
144.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
24.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
44152020
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sander
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, europalette, Holzpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.