Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Vollgummi-Rad, Rollenlager, spurlos, ØxB 80 x 25 mm, T 150510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150510-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100606
EAN/GTIN:
     4053357001318
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Wicke Vollgummi-Rad, Rollenlager, spurlos, ØxB 80 x 25 mm, TK 50 kg Setzen Sie bei einfachen bis mittelschweren Transportlasten dieses Rad mit Vollgummi-Bereifung ein. Die helle Gummibereifung hinterlässt keine Spuren auf Ihren Böden und sorgt für einen geräuscharmen Transport. Räder Wicke mit Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, spurlos Geräuscharmer Lauf: stoßdämpfend und bodenschonend Für einfache bis mittlere Beanspruchung Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 12 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Stahlblech Laufbelag Material = Gummi Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 80 Fahrgeräusch = sehr gut
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Stahlblech
Laufbelag Material:
Gummi
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
40 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Belagshärte:
80
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40129020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,48*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100624
ab € 55,24*
Ähnlich
Wicke
100608
ab € 2,72*
Ähnlich
Wicke
108504
ab € 3,99*
Ähnlich
Wicke
149317
ab € 7,18*
Ähnlich
Wicke
100618
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.