Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Dx B 250x60 mm | RW0327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad Dx B 250x60 mm | RW0327
Rad Dx B 250x60 mm | RW0327
Artikel-Nr.:
     261-RW0327
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100624
EAN/GTIN:
     4053357010259
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad Dx B 250x60 mm | RW0327

Rad Dx B 250x60 mm
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Ersatzrad
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Felgenart:
Stahlblech
Tragkraft kg:
295
Bauhöhe mm:
290
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
75/25
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummi-reifen, gummirolle, vollgummi-reifen d250mm, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,864*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,734*
€ 85,363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,664*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,864*
€ 79,568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,894*
€ 77,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,864*
€ 65,288
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100608
ab € 2,71*
Ähnlich
Wicke
108504
ab € 3,99*
Ähnlich
Wicke
149317
ab € 7,17*
Ähnlich
Wicke
100618
ab € 9,88*
Ähnlich
Wicke
100606
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.