Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Rad, spurlos, auf Stahlblech-Felge, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Rad, spurlos, auf Stahlblech-Felge
Vollgummi-Rad, spurlos, auf Stahlblech-Felge
Vollgummi-Rad, spurlos, auf Stahlblech-Felge
Artikel-Nr.:
     103-958107
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100606
EAN/GTIN:
     4053357001318
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Vollgummi-Rad, spurlos, auf Stahlblech-Felge, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm.

Auf Stahlblech-Felge. Kein störender schwarzer Abrieb. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 82 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Vollgummi, spurlos
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Raddurchmesser:
80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
50 kg
Radbreite:
25 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Wicke, 958107 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummiräder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,62*
Lager 103
28
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 14,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100624
ab € 55,174*
Ähnlich
Wicke
100608
ab € 2,71*
Ähnlich
Wicke
108504
ab € 3,99*
Ähnlich
Wicke
149317
ab € 7,19*
Ähnlich
Wicke
100618
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.