Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Arbeitsdrehstuhl Allround ESD, Stoff, Rollen 150414-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150414-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     70010
EAN/GTIN:
     4260046928461
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
meychair Arbeitsdrehstuhl Allround ESD, Stoff, Rollen Bei längeren Arbeitseinsätzen entspannt und rückenfreundlich sitzen: Dank höhen- und neigungsverstellbarem Sitz sowie Rücken stimmen Sie den meychair Arbeitsdrehstuhl Allround ESD optimal auf Ihren Arbeitsplatz und Ihre Körpergröße ab. Dreh-, höhen- und neigungsverstellbarer Sitz Höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne Mit Bodengleitern oder Rollen erhältlich In ESD-Ausführung Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 510 - 650 mm Sitz Breite = 450 mm Sitz Tiefe = 440 mm Sitzneigeverstellung = ja Rückenlehne Höhe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
12 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Rückenlehne Höhe:
370 mm
Sitz Breite:
450 mm
Sitz Höhe:
510 - 650 mm
Sitz Tiefe:
440 mm
Sitzneigeverstellung:
ja
ESD-Ausführung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
HEIGHT GRO:
640.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,70*
€ 435,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.