Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhalter, Palette auf Palette 149695-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149695-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5903551
EAN/GTIN:
     4055091042220
Suchbegriffe:
Distanzhalter Europalette
Distanzhalter für Europalette
Distanzhalter für Palette
Europalettendistanzhalter
Distanzhalter, Palette auf Palette Bauen Sie sich Ihr Palettenregal einfach selbst. Mit dem Paletten-Distanzhalter stapeln Sie Transportpaletten beliebig aufeinander. Die Abstandhalter ermöglichen, dass Waren aus den unteren Ebenen entnommen werden können. Solider Distanzhalter aus Stahl Durch 1.000 kg Tragkraft auch für schwere Güter geeignet Langlebig durch verzinkte Oberfläche Geringe Größe ermöglicht einen mobilen Einsatz Länge = 345 mm Lichte Höhe = 250 mm Material = Stahl Tragkraft = 1000 kg
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Lichte Höhe:
250 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS o. ä.
Weitere Suchbegriffe: distanzhalter europalette, Palettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 50,2175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,27*
€ 295,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,96*
€ 283,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,32*
€ 268,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,88*
€ 260,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,87*
€ 239,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.