Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstell-Querrollladenschrank Profi, 2 OH, Breite 800 mm, lic 149543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149543-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10Q7208-SL
EAN/GTIN:
     4038933100333
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Anstell-Querrollladenschrank Profi, 2 OH, Breite 800 mm, lichtgrau Verstauen Sie Arbeitsmaterialien in Büro und Werkstatt platzsparend in diesem Rollladenschrank. Der Anstellrollladenschrank PROFI ist mit anderen Möbeln der Büromöbelserie PROFI flexibel kombinierbar. Schrank mit Rollo zur platzsparenden Aufbewahrung von Arbeitsutensilien Besonders widerstandsfähig durch Melaminharzbeschichtung Abschließbar zur sicheren Verwahrung von Unterlagen Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 425 mm Korpus RAL Farbe = Tür Typ = Rollladen Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Korpus RAL Farbe:
lichtgrau
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
425 mm
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Rollladen
Gesamthöhe:
720 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Schrankprogramm ten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,35*
€ 409,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,57*
€ 413,84*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,11*
€ 413,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,88*
€ 415,56*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,71*
€ 457,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,59*
€ 544,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,86*
€ 538,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,78*
€ 513,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.