Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Set für FRANKEN Stellwandtafeln Premium, 4 Stk 148974-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148974-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SWA8
EAN/GTIN:
     4016946207805
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Adapter-Set für FRANKEN Stellwandtafeln Premium, 4 Stk Das Adapter-Set für Stellwandtafeln FRANKEN Premium gewährleistet eine solide Verbindung und Erweiterung der Stellwandgerüste. Trennwände und Präsentationstafeln werden so zu individuellen Kommunikationszentren kombiniert. Adapter-Set für Stellwandtafeln beinhaltet 4 Adapter Ideal für die Schaffung eines Stellwandsystems Geeignet für Standtafeln mit einer Gestellhöhe von 1.800 mm Marke = FRANKEN Eigengewicht = 0,2 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.2 kg
Marke:
FRANKEN
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,50*
ab € 48,63*
€ 67,03*
11 Tage
9999
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,29*
€ 67,03*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 52,04*
€ 69,53*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 56,05*
€ 76,80*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 7,90*
ab € 81,37*
€ 107,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,85*
€ 128,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,02*
€ 127,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,19*
€ 120,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,88*
€ 110,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 83,79*
€ 99,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 81,37*
€ 96,83
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 20,3425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
SWS818
ab € 143,82*
Sonstiges
Franken
SWS818TF
ab € 195,44*
Sonstiges
Franken
PTD830303
ab € 162,23*
Sonstiges
Franken
PTD830312
ab € 161,77*
Sonstiges
Franken
PTD831403
ab € 233,21*
Sonstiges
Franken
PTD831412
ab € 233,73*
Sonstiges
Franken
PTD830503
ab € 272,71*
Sonstiges
Franken
PTD830512
ab € 247,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.