Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-PTD830303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PTD830303
EAN/GTIN:
     4016946207690
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen. Oberfläche/Material: Textxilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
3,2
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material der Rückseite:
Filz
Höhe der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Filz/Filz. Beiseitig erweiterbar. Verkettung möglich. Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen
Breite der Tafel:
90
Farbe der Rückseite:
blau
Material der Vorderseite:
Filz
Werkstoff:
Textilfaser/Aluminium
Gesamthöhe:
120
Farbe der Vorderseite:
blau
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,61*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.