Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscher SK Pro, AB-Schaum, Volumen 9 l 148880-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148880-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8016510000
EAN/GTIN:
     4006325230456
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
GLORIA® Feuerlöscher SK Pro, AB-Schaum, Volumen 9 l Der Feuerlöscher GLORIA® SK Pro mit AB-Schaum ist besonders effektiv beim Einsatz gegen Brände der Brandklasse A und B. Der Schaumfeuerlöscher verfügt bei nur 6 l Inhalt über insgesamt 15 Löschmitteleinheiten (LE). AB-Schaum-Feuerlöscher in komfortabler Ausführung 15 Löschmitteleinheiten (LE) bei nur 6 l Inhalt Temperaturbeständig von +5 °C bis +60 °C Bewährte Schlagknopfbetätigung und Löschpistole mit Sprühnebeldüse Wiederbefüllbare, hochwertige Kolben-Kartusche Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Schaum Brandklasse = 27 A 233 B Löschleistung = 9 LE Inhalt = 9 l Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = 5 - 60 °C Behälter Material = Stahlblech Höhe = 585 mm Durchmesser = 190 mm Eigengewicht = 15,3 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Stahlblech
Brandklasse:
27 A\;233 B\;
Durchmesser:
190 mm
Eigengewicht:
15.3 kg
Feuerlöscher Typ:
Schaum
Höhe:
585 mm
Inhalt:
9 l
Löschleistung:
9 LE
Temperaturbeständig:
5 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
15.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 103,78*
€ 126,84*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 164,25*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 140,70*
€ 170,49*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 170,75*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,68*
€ 192,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,63*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.