Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus PVC, Mikrozellen-Vinyl-Rückse 148356-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148356-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     782C0048BY
EAN/GTIN:
     662641830691
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte aus PVC, Mikrozellen-Vinyl-Rückseite, lfm x 1.220 mm, schwarz/gelb Diese stoßdämmenden und rutschfesten Arbeitsplatzmatten wirken bei längerem Stehen anti-ermüdend. Sie sind komfortabel und schonen Füße, Beine und Rücken. Ergonomie-Arbeitsplatzmatten aus PVC (Polyvinylchlorid) Für Arbeitsplätze im Innenbereich Rückseite aus Mikrozellen-Vinyl beugt Ermüdungserscheinungen vor Noppenprofil sorgt für rutschfeste Oberfläche Rutschsicherheitswert = R9 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Temperaturbeständig = -10 °C Rollenlänge = 21,9 m Farbe = schwarz / gelb Material = Polyvinylchlorid (PVC) Vinylschaum Höhe = 19 mm Breite = 1220 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Breite:
1220 mm
Farbe:
schwarz \/ gelb
Höhe:
19 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)\;Vinylschaum\;
Profil:
Noppen
Rollenlänge:
21.9 m
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R9
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 186,04*
€ 228,67*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,53*
€ 236,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,68*
€ 369,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 228,67*
€ 272,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 227,73*
€ 271,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 213,53*
€ 254,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 201,80*
€ 240,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 186,04*
€ 221,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
247754
ab € 194,12*
Ähnlich
SETON
782S0023BY
ab € 89,75*
Ähnlich
Justrite
782C0024BY
ab € 109,69*
Ähnlich
Justrite
782C0036BY
ab € 141,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.