Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Sky Trax®, Breite 600 mm, pro lfd. m, schwarz/gelb.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®
Artikel-Nr.:
     103-124015
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     782C0024BY
EAN/GTIN:
     0662641830578
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Sky Trax®, Breite 600 mm, pro lfd. m, schwarz/gelb.

Für hohe Beanspruchung an Arbeitsplätzen, Fließbändern, Empfangsbereichen uvm. Geprüfte Rutschfestigkeit. Mit RedStop™ Anti-Rutsch Unterseite. Für trockene Umgebung. Mehr Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz - höhere Produktivität und geringere Ausfallzeiten.

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte mit extrastrapazierfähiger Vinyl-Noppenoberfläche. Gehobener Anti-Ermüdungseffekt durch 19 mm Höhe. Ausgestattet mit RedStop™, rutschfeste Unterlage, um das Verrutschen der Matte zu verhindern. Rutschfestigkeit Oberfläche R9. Lieferbar pro laufendem Meter von 0 bis 21,9 m. Mit abgeschrägten Kanten an allen vier Seiten, für hohe Beanspruchung und trockene, industrielle Bereiche. Für alle Arbeitsplätze mit langen Stehphasen.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
19 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Rollenlänge max.:
21.9 m
Gewicht:
4.8 kg
Flächengewicht:
8.20 kg/m²
Ausführung:
genoppt
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, NOTRAX, 124015 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 138,72*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 110,13*
€ 139,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 186,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 138,72*
€ 165,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 134,89*
€ 160,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 130,56*
€ 155,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 119,70*
€ 142,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 109,69*
€ 130,53
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
247754
ab € 194,12*
Ähnlich
SETON
782S0023BY
ab € 89,75*
Ähnlich
Justrite
782C0048BY
ab € 186,04*
Ähnlich
Justrite
782C0036BY
ab € 141,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.