Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Premium, PU-Sitz, Sitzhöhe 500-700 mm, Bodengleiter 147961-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147961-YY
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3662.01
EAN/GTIN:
     4260257711739
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker Premium, PU-Sitz, Sitzhöhe 500-700 mm, Bodengleiter Auf diesem Premium-Hocker mit PU-Sitz nehmen Sie eine dynamische und anatomisch gesunde Arbeitsposition ein. Die Sitzfläche ist angenehm groß und bietet Einstellungsmöglichkeiten wie die Höhen- und Neigungseinstellung. Arbeitshocker mit ergonomisch geformter Sitzfläche aus Polyurethan (PU) Stufenlose Höheneinstellung über eine Gasfeder Um 7,5° Grad nach vorne und hinten neigbar Nach oben geschwungener Sitz für aufrechte Haltung Sitz Höhe = 500 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 260 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = blau Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Unterbau = Bodengleiter Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
8 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
blau
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Sitz Breite:
370 mm
Sitz Höhe:
500 mm
Sitz Tiefe:
260 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 160,98*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 133,03*
€ 161,12*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 161,75*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 139,04*
€ 167,76*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 222,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
A0901800
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.