Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, Rundrohr Ø 76 mm mit Flachkopf, Bode 147880-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147880-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     ASE 46/1
EAN/GTIN:
     4050576000887
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, Rundrohr Ø 76 mm mit Flachkopf, Bodenanker Der Edelstahl-Sperrpfosten ist hochwertig, wetterbeständig und hat ein edles Design. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Zufahrten oder repräsentative Bereiche sicher und wirkungsvoll ab. Feststehender Edelstahlpfosten Wertbeständige Qualität, hochwertige Verarbeitung und repräsentatives Design Korrosionssicher und wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise mit Bodenanker oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Flachkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Gesamtlänge = 1160 mm Material = Edelstahl Oberfläche = geschliffen Beständigkeit = korrosionsbeständig Montage = Zum Einbetonieren Eigengewicht = 4,1 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Eigengewicht:
4.1 kg
Gesamtlänge:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Flachkopf
Material:
Edelstahl
Montage:
Zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Durchmesser:
76 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,74*
€ 118,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 119,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 121,86*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 125,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,92*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
EAK
ab € 16,56*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,80*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,21*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 19,63*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,70*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,07*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.