Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-KofferExtra+ Büro mit Füllung DIN 13157 147860-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147860-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0371045
EAN/GTIN:
     4250108800415
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-KofferExtra+ Büro mit Füllung DIN 13157 Der SÖHNGEN® Verbandskasten nach DIN 13157 beinhaltet alle notwendigen Utensilien zur Erstversorgung von Verletzungen. Die Verbandsmaterialien sind speziell für den Einsatz im Beruf abgestimmt und ermöglichen eine fachgerechte Erstversorgung. Kompakter Betriebsverbandskasten nach DIN 13157 Schneller Zugang zum Erste-Hilfe-Koffer durch Wandhalterung Signalwirkung und hoher Erkennungswert durch auffällige Farbkombination Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Füllung gemäß DIN = 1x Heftpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm 8x Wundschnellverband DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm 4x Fingerkuppenverband 4x Fingerverband, 12 cm x 2 cm 4x Pflasterstrips, 1,9 cm x 7,2 cm 8x Pflasterstrips, 2,5 cm x 7,2 cm 1x Verbandpäckchen DIN 13151-K, klein 3x Verbandpäckchen DIN 13151-M, mittel 1x Verbandpäckchen DIN 13151-G, groß 1x Verbandtuch, 60 cm x 80 cm 6x Kompresse 10 cm x 10 cm 2x Augenkompresse 1x Kälte-Sofortkompresse 1x Rettungsdecke 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6, 4 m x 6 cm 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 8, 4 m x 8 cm 2x Dreieicktuch DIN 13168-D Verbandkastenschere, 19 cm 5x Vlies-Tücher, 20 cm x 30 cm 2x PE-Folienbeutel, verschließbar, 30 cm x 40 cm 4x Medizinische Einmal-Handschuhe DIN EN 455-1 bis -4 Erste-Hilfe-Broschüre Inhaltsverzeichnis Berufsrisikobezogene Erweiterung Wandhalterung = ja Höhe = 310 mm Breite = 210 mm Tiefe = 130 mm Material = ABS-Kunststoff Eigengewicht = 3,16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Eigengewicht:
3.16 kg
Höhe:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Wandhalterung:
ja
Füllung gemäß DIN:
1x Heftpflaster DIN 13019-A\, 5 m x 2\,5 cm\;8x Wundschnellverband DIN 13019-E\, 10 cm x 6 cm\;4x Fingerkuppenverband\;4x Fingerverband\, 12 cm x 2 cm\;4x Pflasterstrips\, 1\,9 cm x 7\,2 cm\;8x Pflasterstrips\, 2\,5 cm x 7\,2 cm\;1x Verbandpäckchen DIN 13151-K\, klein\;3x Verbandpäckchen DIN 13151-M\, mittel\;1x Verbandpäckchen DIN 13151-G\, groß\;1x Verbandtuch\, 60 cm x 80 cm\;6x Kompresse 10 cm x 10 cm\;2x Augenkompresse\;1x Kälte-Sofortkompresse\;1x Rettungsdecke\;2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6\, 4 m x 6 cm\;2x Fixierbinde DIN 61634-FB 8\, 4 m x 8 cm\;2x Dreieicktuch DIN 13168-D\;Verbandkastenschere\, 19 cm\;5x Vlies-Tücher\, 20 cm x 30 cm\;2x PE-Folienbeutel\, verschließbar\, 30 cm x 40 cm\;4x Medizinische Einmal-Handschuhe DIN EN 455-1 bis -4\;Erste-Hilfe-Broschüre\;Inhaltsverzeichnis\;Berufsrisikobezogene Erweiterung\;
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13157
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
3.131000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 103,87*
€ 124,34*
5 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 92,52*
€ 124,78*
1
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 142,92*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 143,43*
1
€ 4,95*
ab € 124,64*
€ 148,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,09*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,817*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
111-4-111
ab € 18,85*
Sonstiges
Dahlhausen
1200005224
ab € 14,40*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.024
ab € 11,32*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,73*
Sonstiges
AMPri
07500
ab € 0,98*
Sonstiges
Meditrade
80-806
ab € 0,19*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Euronda
217120
ab € 4,41*
Sonstiges
Servoprax
I5 840
ab € 7,91*
Sonstiges
Mediware
H7 1630
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.