Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 90, 3 Wannenböden aus Stahl 147408-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147408-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     EN92:196-120
EAN/GTIN:
     4055091038865
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 90, 3 Wannenböden aus Stahl, HxBxT 1.960 x 1.200 x 595 mm Der Sicherheitsschrank Typ 90 dient der sicheren Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen. Die Gefahrstoffe können im Inneren auf 3 höhenverstellbaren Wannenböden gelagert werden. Der Schrank ist im Falle eines Brandes für 90 min. gemäß DIN EN 14470-1 feuerbeständig. Stahlblech, pulverbeschichtet Mit Belüftung auf der Unter- und Entlüftung auf der Oberseite Automatischer Verschluss der Türen im Brandfall GS zertifiziert gemäß EN 14470-1 und EN 14727 Schließvorrichtung für zuverlässigen Diebstahlschutz Gesamthöhe = 1960 mm Gesamtbreite = 1200 mm Gesamttiefe = 595 mm Abteil Höhe = 1116 mm Abteil Breite = 1603 mm Abteil Tiefe = 483 mm Schranknutzung = Werkstatt Sicherheit Feuerbeständig Böden Art = Wannenboden Böden Anzahl = 3 Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Akut giftig Einstufung nach GHS/REACH = extrem entzündbar leicht entzündbar entzündbar Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 600 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1603 mm
Abteil Höhe:
1116 mm
Abteil Tiefe:
483 mm
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
3
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz
Eigengewicht:
600 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Akut giftig
Einstufung nach GHS/REACH:
extrem entzündbar\;leicht entzündbar\;entzündbar\;
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
595 mm
Schranknutzung:
Werkstatt\;Sicherheit\;Feuerbeständig\;
Böden Art:
Wannenboden
Gesamthöhe:
1960 mm
HEIGHT GRO:
2170.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
615.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.485,89*
€ 2.729,37*
36 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.906,42*
€ 3.146,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.729,37*
€ 3.247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,75*
€ 3.218,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.593,43*
€ 3.086,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.534,32*
€ 3.015,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.485,89*
€ 2.958,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.