Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenbeschichtung Extra Stark, Körnung fein, grau 146998-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-146998-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     DAXFA050
EAN/GTIN:
     4250971500184
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Antirutsch-Bodenbeschichtung Extra Stark, Körnung fein, grau Die Antirutsch-Bodenbeschichtung Extra Stark aus Epoxidharz erzeugt eine extrem feste und belastbare Oberfläche auf Ihrem Boden. Die Beschichtung ist gut geeignet für z.B. Lagerhallen mit Staplerverkehr. 2-Komponenten-Epoxidharzsystem mit Aluminiumoxidstreukörnung Unterschiedliche Körnungsgrade verfügbar Mehrschichtfähig Haftet hervorragend auf Beton-, Stein und bestimmten Asphaltböden Grundierung empfohlen, bei offen und porösen Untergründen erforderlich Beanspruchungsgrad = stark bis extrem Antirutsch = ja Eigenschaften = wasserdicht Ölresistent chemikalienresistent mehrschichtfähig Verlegebedingungen = fettfrei sauber staubfrei trocken Grundierung erforderlich = ja Verlegetemperatur = 10 - 30 °C Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung = 30 min Begehbar nach ca. = 6 h Belastbar nach ca. = 24 - 36 h Vollständige chemische Aushärtezeit = 7 Tage Oberfläche = Körnung fein (R11) Farbe = grau Lösungsmittelfrei = ja Haftung = Betonböden Steinböden Komponenten = Epoxidharz Härter Aluminiumoxidstreukörnung Verbrauch = 15 - 20 m² Inhalt = 5 kg
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Beanspruchungsgrad:
stark bis extrem
Begehbar nach ca.:
6 h
Eigenschaften:
wasserdicht\;Ölresistent\;chemikalienresistent\;mehrschichtfähig\;
Farbe:
grau
Haftung:
Betonböden\;Steinböden\;
Inhalt:
5 kg
Komponenten:
Epoxidharz\;Härter\;Aluminiumoxidstreukörnung\;
Lösungsmittelfrei:
ja
Oberfläche:
Körnung fein (R11)
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung:
30 min
Verlegebedingungen:
fettfrei\;sauber\;staubfrei\;trocken\;
Verlegetemperatur:
10 °C
Vollständige chemische Aushärtezeit:
7 Tage
Belastbar nach ca.:
24 - 36 h
Grundierung erforderlich:
ja
Verbrauch:
15 - 20 m²
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39073000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 194,22*
€ 245,40*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 247,76*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 215,58*
€ 262,28*
€ 4,95*
ab € 374,27*
€ 445,37*
€ 4,95*
ab € 373,99*
€ 445,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 43,116* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,65*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESGA050
ab € 123,47*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,54*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,84*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 191,24*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 191,39*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,48*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,65*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 191,54*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,54*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,54*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A050
ab € 73,23*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 242,49*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DEXGA050
ab € 151,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.