Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodengrundierung aus Epoxidharz, transparent 146993-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-146993-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     DESMT050
EAN/GTIN:
     4250971509880
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Bodengrundierung
Bodengrundierung aus Epoxidharz, transparent Die selbstglättende Bodengrundierung aus Epoxidharz basiert auf einem 2-Komponenten-Epoxidharzsystem, welches aus einen Härter und Epoxidharz besteht. Die ideale Grundierung für alle anderen Bodenbeschichtungen aus Epoxidharz. Die Bodengrundierung ist nach 7 Tagen vollständig chemisch ausgehärtet. Wasserbasierend und lösemittelfrei Versiegelt sicher Betonböden Mehrschichtfähig Beanspruchungsgrad = leicht bis mittel Eigenschaften = wasserdicht Ölresistent mehrschichtfähig chemikalienresistent Verlegebedingungen = fettfrei sauber staubfrei trocken Verlegetemperatur = 10 - 30 °C Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung = 90 min Begehbar nach ca. = 12 h Belastbar nach ca. = 36 h Vollständige chemische Aushärtezeit = 7 Tage Farbe = transparent Lösungsmittelfrei = ja Haftung = Betonböden Steinböden Komponenten = Epoxidharz Härter Verbrauch = 30 m² Inhalt = 5 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Beanspruchungsgrad:
leicht bis mittel
Begehbar nach ca.:
12 h
Eigenschaften:
wasserdicht\;Ölresistent\;mehrschichtfähig\;chemikalienresistent\;
Farbe:
transparent
Haftung:
Betonböden\;Steinböden\;
Inhalt:
5 kg
Komponenten:
Epoxidharz\;Härter\;
Lösungsmittelfrei:
ja
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung:
90 min
Verbrauch:
30 m²
Verlegebedingungen:
fettfrei\;sauber\;staubfrei\;trocken\;
Verlegetemperatur:
10 °C
Vollständige chemische Aushärtezeit:
7 Tage
Belastbar nach ca.:
36 h
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
7.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39073000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 214,99*
Frei Haus
ab € 219,13*
€ 284,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
DEXGL050
ab € 151,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.