Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-144211-YY Herst.-Nr.: 6446L EAN/GTIN: 4017976446011 |
| |
|
| | |
| fetra® Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden H 1.000 mm, Ladefläche 1.000 x 2.000 mm, TK 1.250 kg, Luft-Bereifung Aufladen, losfahren und abladen – mit diesem 2-achsigen Gitterwagen transportieren Sie unterschiedlichste Lasten sicher an den gewünschten Ort. Die abnehmbaren Seitenwände erlauben Ihnen eine unkomplizierte und flexible Nutzung der Ladefläche. Gittertransportwagen mit herausnehmbaren Seitenwänden Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz setzt Lenkbewegungen exakt um Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschsicherer Siebdruckplatte Griff der Scherendeichsel mit Softgrip-Kunststoff überzogen Wahlweise Luft- oder Vollgummibereifung Tragkraft = 1250 kg Wände Ausführung = Gitter Längswände abnehmbar Stirnwand feststehend Ladefläche Material = Siebdruckplatte Gesamte Wagenlänge = 2350 mm Gesamte Wagenbreite = 1050 mm Rollen Material = Gummi Lenkung = Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff Weitere Informationen: | | Wände Ausführung: | Gitter\;Längswände abnehmbar\;Stirnwand feststehend\; | Gesamte Wagenbreite: | 1050 mm | Gesamte Wagenlänge: | 2350 mm | Ladefläche Material: | Siebdruckplatte | Lenkung: | Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff | Rollen Material: | Gummi | Tragkraft: | 1250 kg | HEIGHT GRO: | 1495.00 mm | WIDTH GRO: | 1080.00 mm | DEPTH GRO: | 2390.00 mm | WEIGHT GRO: | 157.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Raben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.219,31* | € 1.298,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,81* | € 1.324,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.240,78* | € 1.324,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,86* | € 1.356,02* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.384,38* | € 1.476,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|