Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Auszugsregal mit 6 Schubfächern, Fachlast 150 kg, Hö 143945-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143945-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     221600-6
EAN/GTIN:
     4055091042381
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
schwerlast auszugregal
Kompakt-Auszugsregal mit 6 Schubfächern, Fachlast 150 kg, Höhe 1.560 mm Das Kompakt-Auszugsregal mit 4 bis 6 Schubfächern eignet sich ideal, um umfangreiche Bestände von Kleinteilen oder Waren zur Kommissionierung übersichtlich aufzubewahren. Am besten bringen Sie dieses stabile Fachbodenregal platzsparend unter der ersten Ebene eines Palettenregals unter. Kompaktregal mit Vollauszug Einfache Aufnahme von Ladungsträgern Optimale Einlagerung von Kleinteilen Anzahl Schubfächer: je nach Modell 4 bis 6 Fachlast:: 150 kg pro Schubfach Auszugstiefe: bis zu 100 % Nennbreite = 800 mm Nenntiefe = 1200 mm Außenmaß Höhe = 1560 mm Außenmaß Breite = 880 mm Außenmaß Tiefe = 1308 mm Schubfächer Anzahl = 6 Stk. Feldlast max. = 900 kg Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
6 Stk.
Außenmaß Höhe:
1560 mm
Außenmaß Breite:
880 mm
Außenmaß Tiefe:
1308 mm
Feldlast max.:
900 - 0 kg
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
800 mm
Nenntiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1720.00 mm
WEIGHT GRO:
275.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser o.ä.
Weitere Suchbegriffe: Auszugsregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.688,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.025,27*
€ 5.980,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.979,79*
€ 5.925,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.800,15*
€ 5.712,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.721,58*
€ 5.618,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.688,64*
€ 5.579,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.