Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretch-Abroller, verchromt 142310-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142310-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     14466
EAN/GTIN:
     4055091035826
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Handstretch-Abroller, verchromt Mit dem Handstretch-Abroller erleichtern Sie sich das Verarbeiten von Stretch-Folie. Der Abroller ist aus verchromtem Stahlblech und zeichnet sich durch Stabilität und ergonomisches Design aus. Der Tausch der Rollen verläuft einfach und schnell. Professioneller Abroller in verchromter, stabiler Ausführung Mit Aluminium-Zentrierkegel Ergonomisches Design Einfacher und schneller Wechsel der Rollen Apparattyp = Handstretch-Apparat Bedienung = manuell Material = Metall Eigengewicht = 1,65 kg Folie Typ = Hand-Stretchfolie
Weitere Informationen:
Apparattyp:
Handstretch-Apparat
Bedienung:
manuell
Eigengewicht:
1.65 kg
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
Material:
Metall
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
1.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.