Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO® Sicherheitsmesser PROFI, Klinge 19 mm 142120-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142120-YY
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78815
EAN/GTIN:
     4003801792279
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Sicherheitsmesser PROFI, Klinge 19 mm Mit dem Sicherheitsmesser WEDO® PROFI können Sie Schneidearbeiten sicherer und präziser ausführen. Der ergonomisch geformte Metallgriff hält problemlos kraftvollem Zupacken stand. Automatischer Klingenrückzug Ergonomischer rutschfester Metallgriff Geeignet für Rechts- und Linkshänder Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel 5 Ersatzklingen inklusive Klinge Länge = 61 mm Klinge Breite = 19 mm Klingensicherung selbsttätig = ja Bügel/Griffe Material = Metall mit Gummiummantelung Höhe = 173 mm Breite = 38 mm Tiefe = 23 mm Eigengewicht = 237 g
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Eigengewicht:
237 g
Bügel/Griffe Material:
Metall mit Gummiummantelung
Höhe:
173 mm
Klinge Breite:
19 mm
Klinge Länge:
61 mm
Klingensicherung selbsttätig:
ja
Tiefe:
23 mm
HEIGHT GRO:
21.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,95*
€ 10,25*
1 Tag
91
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 10,41*
1 Tag
118
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,74*
10 Tage
106
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 10,80*
Lager 4445
600
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,3675*
€ 11,9275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,9275*
€ 14,19373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4875*
€ 13,67013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3675*
€ 11,14733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 143,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.