Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlblechauflagen, FL 215 k 141986-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141986-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ASZ2010805SAAG099
EAN/GTIN:
     3612971063396
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlblechauflagen, FL 215 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 800 mm Mit diesem Anbaufeld erweitern Sie Ihr Fachbodenregal mit Stahlblechauflagen ganz einfach. Bringen Sie das Regalsystem aus Metall per Steckmontage an das vorhandene Grundfeld an und schaffen Sie so schnell und unkompliziert mehr Lagerraum. Fachbodenregal mit Stahlblechauflagen für beidseitige Nutzung In verschiedenen Maßen je nach Bedarf mit 5 bis 6 Ebenen erhältlich Stahlrohr-Fachböden im Raster von 40 mm höhenverstellbar Fachlast bis zu 300 kg Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 800 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 215 kg Feldlast max. = 1600 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Fachlast max.:
215 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
1600 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
WEIGHT GRO:
55.320000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, steckregal h2000xb1000xt800mm anbauregal, schwerlastregal, schwerlastregal 80 cm tief, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,66*
€ 387,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.