Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Spanplatten, FL 215 kg, verz 141956-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141956-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ASZ2510806SAAA099
EAN/GTIN:
     3612970966520
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Spanplatten, FL 215 kg, verzinkt, HxBxT 2.500 x 1.000 x 800 mm Dieses Fachbodenregal mit Spanplatten ist von beiden Seiten zugänglich und daher flexibel im Raum und in Regalreihen einsetzbar. Die Montage dieses Anbaufelds erfolgt über ein einfaches und stabiles Steckverfahren. Fachbodenregal mit Spanplatten durch einfaches Zusammenstecken aufbaubar Höhenverstellbare Fachböden für passgenaue Ablagehöhen Rahmenstützen und Fachbodenrohre halten Höchstbelastungen dauerhaft stand Alle Metallteile am Regal sind verzinkt Durch 2-seitigen Zugang ideal für Lagerreihen geeignet Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 800 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 215 kg Feldlast max. = 1600 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Fachlast max.:
215 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
1600 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
WEIGHT GRO:
38.130000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, manorga anbau-steckregal, schwerlastregal, schwerlastregal 80 cm tief, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,24*
€ 326,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.