Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Spanplatten, FL 235 kg, verz 141955-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141955-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ASZ2510606SAAA099
EAN/GTIN:
     3612971041615
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Spanplatten, FL 235 kg, verzinkt, HxBxT 2.500 x 1.000 x 600 mm Dieses Fachbodenregal mit Spanplatten ist von beiden Seiten zugänglich und daher flexibel im Raum und in Regalreihen einsetzbar. Die Montage dieses Anbaufelds erfolgt über ein einfaches und stabiles Steckverfahren. Fachbodenregal mit Spanplatten durch einfaches Zusammenstecken aufbaubar Höhenverstellbare Fachböden für passgenaue Ablagehöhen Rahmenstützen und Fachbodenrohre halten Höchstbelastungen dauerhaft stand Alle Metallteile am Regal sind verzinkt Durch 2-seitigen Zugang ideal für Lagerreihen geeignet Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 235 kg Feldlast max. = 1600 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Fachlast max.:
235 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
1600 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
WEIGHT GRO:
31.230000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, steckregal h2500xb1000xt600mm anbaufeld, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.