Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Spanplatten, FL 235 kg, verz 141925-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141925-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ASZ2010605DAAA099
EAN/GTIN:
     3612971067141
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
ManOrga Fachbodenregal, GF, mit Spanplatten, FL 235 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm Die Stahlrohr-Regale mit Steckmontage vereinen Belastbarkeit und Flexibilität. Sie stellen sie flexibel je nach Verwendungszweck und Platzbedarf zusammen. Die Oberflächen der Regale sind verzinkt und dadurch pflegeleicht und langlebig. Robustes Stahlrohr-Fachbodenregal mit Spanplatten-Böden Standortflexibilität durch beidseitigen Zugriff Höhenverstellbare Stahlrohr-Fachböden mit Hartfaserplatte-Auflage Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 235 kg Feldlast max. = 1600 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Fachlast max.:
235 - 0 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
1600 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
WEIGHT GRO:
34.360000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.