Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Aluminium, Rundrohr Ø 102 mm zum Aufdübeln, 141849-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141849-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 113 SG
EAN/GTIN:
     4050576149876
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Aluminium, Rundrohr Ø 102 mm zum Aufdübeln, gelb/schwarz Der Sperrpfosten, feststehend ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze oder Grünanlagen sicher und wirkungsvoll ab. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Feststehender Sperrpfosten, mit Bodenanker oder zum Aufdübeln Korrosionsfeste, langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 102 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 200 mm Gesamtlänge = 900 mm Material = Aluminium Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln RAL Farbe = RAL 1023 verkehrsgelb Eigengewicht = 3,3 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
3.3 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Aluminium
Montage:
Zum Aufdübeln
Pfosten Durchmesser:
102 mm
RAL Farbe:
RAL 1023 verkehrsgelb
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 96,60*
€ 123,66*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,27*
€ 173,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,97*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.