Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal, GF, FL 300 kg, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 141481-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141481-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     26202-G
EAN/GTIN:
     4055091296296
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
Fachbodenregal, GF, FL 300 kg, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm Nutzen Sie für die Lagerung Ihrer Arbeitsmaterialien dieses Fachbodenregal mit Stecksystem und einer Fachlast bis zu 300 kg. Das Grundfeld besteht aus einem stabilen Stahlgestell sowie 5 Fachböden aus verschleißfesten Holz-Spanplatten. Fachbodenregal – dank Stecksystem schnell montiert und einsatzbereit Bei gleichmäßiger Belastung hohe Fachlast von bis zu 300 kg Durch pulverbeschichtete Oberflächen korrosionsfest Fachböden in variabler Höhe einsteckbar Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 300 kg Feldlast max. = 1500 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Ständer RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Fachlast max.:
300 kg
Feldlast max.:
1500 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
29.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.