Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Premium, 6 Ständer rot/weiß, 5 Ketten à 3 139819-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139819-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12463ZR
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set Premium, 6 Ständer rot/weiß, 5 Ketten à 3 m Das schnelle Ab- und Entsperren von Außenbereichen wird mit diesem Kettenständer-Set Premium ganz einfach. Die witterungsbeständigen Pfosten sind leicht zu handhaben und besonders standfest. Schützen Sie Bereiche effektiv und bleiben Sie dabei mobil. Kettenständer als Set mit wahlweise 4 oder 6 Ständern Solide Ständer aus Polypropylen, Füße aus Hartgummi Geeignet für den Innen- und Außenbereich Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Ständer Anzahl = 6 Ketten inklusive = ja Ketten Länge = 3 m Ketten Farbe = rot weiß Ketten Material = Polypropylen (PP) Kettenglieder Stärke = 9 mm Kettenständer Farbe = rot weiß Kettenständer Material = Polypropylen (PP) Fuß Form = sechseckig Fuß Material = Hartgummi-Fuß Farbe = rot weiß Eigengewicht = 30,8 kg
Weitere Informationen:
Ständer Anzahl:
6
Eigengewicht:
30.8 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
rot\;weiß\;
Fuß Form:
sechseckig
Fuß Material:
Hartgummi-Fuß
Kettenglieder Stärke:
9 mm
Ketten Farbe:
rot\;weiß\;
Ketten inklusive:
ja
Ketten Länge:
3 m
Ketten Material:
Polypropylen (PP)
Kettenständer Farbe:
rot\;weiß\;
Kettenständer Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
26.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 153,67*
€ 183,65*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 156,53*
€ 186,59*
9 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 189,18*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 146,67*
€ 193,28*
Lager 4445
105
pro Satz
Frei Haus
ab € 182,70*
€ 216,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 216,06*
€ 257,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 213,02*
€ 253,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 198,77*
€ 236,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 192,18*
€ 228,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 182,70*
€ 217,41
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,40*
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 40,42*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.