Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Fachbodenregal, GF, FL 150 kg, enzianblau/lichtgrau 139239-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139239-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32660-6-B
EAN/GTIN:
     4004514254245
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
SCHULTE Fachbodenregal, GF, FL 150 kg, enzianblau/lichtgrau, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm Mit diesem vielseitigen Fachboden-Regal aus Metall setzen Sie auf flexible und zukunftssichere Lagertechnik. Dank Steckmontage erweitern Sie das Grundfeld innerhalb kurzer Zeit mit den passenden Anbaufeldern. Grundfeld für erweiterbare Metallregalsysteme Kratz- und schlagfeste Regalböden Höhe der Fachböden ist variabel einstellbar Kreuz-Rückwandverstrebung gewährleistet zusätzliche Stabilität Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 1300 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Feldlast max.:
1300 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
150 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Ab einem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.