Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung für Kunststoff-Mülltonne 120 Liter 138424-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138424-YY
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2040732
EAN/GTIN:
     4052939522678
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Müllsackhalterung für Kunststoff-Mülltonne 120 Liter Diese Müllsackhalterung für eine Mülltonne dient der praktischen Abfallentsorgung. Sie ist aus langlebigem, verzinktem Stahlblech hergestellt. Nur passend für Schäfer-Müllbehälter Müllsackhalterung für Mülltonne, aus verzinktem Stahlblech Befestigungszubehör im Lieferumfang enthalten Für Mülltonnen bis zu 240 Liter Fassungsvermögen Höhe = 38 mm Breite = 416 mm Tiefe = 504 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
416 mm
Eigengewicht:
1 kg
Höhe:
38 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
504 mm
Oberfläche:
verzinkt
HEIGHT GRO:
19.00 mm
WIDTH GRO:
505.00 mm
DEPTH GRO:
418.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 38,69*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 46,38*
€ 4,95*
ab € 37,19*
€ 51,88*
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 64,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.