Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung, zum Nachrüsten, für 120-l-Tonne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackhalterung
Müllsackhalterung
Artikel-Nr.:
     103-754901
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2040732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Müllsackhalterung, zum Nachrüsten, für 120-l-Tonne.

Einfache Montage zum Nachrüsten.

Die einfache und sichere Befestigung von Abfallsäcken. Mit der entsprechenden Großmülltonne bitte gleich mitbestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Für Inhalt:
120 Liter
Für Breite:
482 mm
Für Tiefe:
552 mm
Produkttyp:
Zubehör für Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe: 754901 49, Abfallsackbefestigung, Abfallsackbefestigungen, Abfallsackhalter, Müllsackhalter, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,22*
€ 38,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 46,30*
€ 4,95*
ab € 36,88*
€ 51,81*
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 63,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.