Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Fachbodenregal, AF, enzianblau/verzinkt, FL 150 kg 137502-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-137502-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12755-B-6
EAN/GTIN:
     4004514251268
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
SCHULTE Fachbodenregal, AF, enzianblau/verzinkt, FL 150 kg, HxBxT 2.000 x 1.000 x 500 mm Sie sind auf der Suche nach einem flexiblen Regalsystem? Das Fachbodenregal SCHULTE Anbaufeld, in enzianblau mit verzinkten Fachböden eignet sich für diverse Lagergüter. Mit den Anbaufeldern erweitern Sie Grundfelder und schaffen ein individuelles Regalsystem. Fachbodenregal-Anbaufeld mit Stahlfachböden zur Erweiterung eines Grundfeldes Stahlregal mit einseitigem Zugriff 6 verzinkte Fachböden und pulverbeschichteter Rahmen Fachlast von bis zu 330 kg möglich Aussteifung durch Kreuzstrebe für hohe Stabilität Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 500 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 1300 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten f Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Feldlast max.:
1300 - 0 kg
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
500 mm
Fachlast max.:
150 - 330 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Traglasten gelten f
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Ständer RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
WEIGHT GRO:
29.520000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, steckregal h2000xb1000xt500mm anbauregal, schwerlastregal, schwerlastregal af, Anbaufelder für Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.