Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Reifenregal, GF, HxBxT 2.500 x 1.500 x 400 mm 136542-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136542-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13914
EAN/GTIN:
     4004514218391
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
SCHULTE Reifenregal, GF, HxBxT 2.500 x 1.500 x 400 mm Damit Sie Ihre Reifen fachgerecht lagern können, bieten wir diese Reifenregale von SCHULTE als Grundfeld an. Der Aufbau nimmt wenig Zeit in Anspruch und der verzinkte Stahl leistet über Jahre wertvolle Dienste. Sie können die Höhe der Reifentraversen selbständig variieren. Einfacher, schneller und flexibler Auf- und Umbau durch Steckmontage Über ein 25 mm-Lochraster stellen Sie die gewünschte Höhe des Stauraums ein Reifen beidseitig einlagern und herausnehmen Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1500 mm Nenntiefe = 400 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 1560 mm Außenmaß Tiefe = 436 mm Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 450 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
1560 mm
Außenmaß Tiefe:
436 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1500 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
150 kg
Feldlast max.:
450 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
WEIGHT GRO:
32.488000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, gebrüder schulte reifenregal, Reifenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.